Startseite

NVENT ERICO - ERICBSC8 CONDUTTORE TONDO,100M,DIA 8MM,10MIL - CBSC8

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERICBSC8 CONDUTTORE TONDO,100M,DIA 8MM,10MIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Außendurchmesser - 8 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ummantelungswerkstoff - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

8711893132298

Artikelnummer

ERICBSC8

Herstellernummer

CBSC8

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Außendurchmesser:

8 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Per decine di anni, nVent ERICO fornisce al mercato barre per messa a terra con collegamenti in rame di elevata qualità. nVent ERICO ha sviluppato il concetto stesso di barre per messa a terra e ha realizzato un nuovo rivoluzionario conduttore di terra. Nella parte centrale del conduttore rotondo nVent ERICO Cu-Bond vi è acciaio a basso contenuto di carbonio per una migliore flessibilità sul campo. La parte centrale in acciaio è placcata in nickel, quindi elettroplaccata con un rivestimento di rame. Questo processo di elettroplaccatura consente di garantire una connessione molecolare di lunga durata tra lo strato di rame e l'acciaio. La parte centrale in acciaio del conduttore offre vantaggi antifurto, rendendo il conduttore difficile da tagliare con strumenti manuali. Grazie a questa parte centrale in acciaio, il conduttore rotondo nVent ERICO Cu-Bond rappresenta un'alternativa conveniente ai conduttori realizzati completamente in rame. La superficie in rame del conduttore garantisce elevata conduttività e proprietà anticorrosive. Sopra la superficie del terreno, le esclusive proprietà del conduttore rotondo nVent ERICO Cu-Bond lo rendono ideale per il posizionamento orizzontale e verticale. Il conduttore è adatto come protezione contro i fulmini se applicato in conformità con lo standard IEC 62305-3 Edizione 2.0. Nel settore dei servizi di pubblica utilità, il prodotto può essere utilizzato come conduttore di canale discendente o come parte di un kit di collegamento in relazione a recinzioni per sottostazioni o colonne di messa a terra per strumentazioni collegate alla griglia. Nelle applicazioni del settore telecomunicazioni, il prodotto può essere utilizzato per connettere strumentazioni a terra, una colonna (canale discendente) per torri di trasmissione o come conduttore di messa a terra per la griglia di collegamento di un data center. È inoltre adatto ad applicazioni per rotaie, quali conduttori di collegamento lungo i binari e conduttori di correnti vaganti, kit di messa a terra per unità posizionate lungo i binari, alimentazione per trazione elettrica, nonché in relazione a unità di sottostazioni, pensiline lungo la strada e per unità relative ad antenne di comunicazione. Sotto la superficie del terreno, i conduttori rotondi nVent ERICO Cu-Bond sono ideali come conduttori di messa a terra e di collegamento in ambiti in cui possono verificarsi furti di rame. Possono essere utilizzati come conduttori di griglia di messa a terra sotterrati o elettrodi per torri di telecomunicazioni wireless, per ladistribuzione dell'alimentazione e per la messa a terra di linee di trasmissione in sottostazioni di servizi di pubblica utilità, in parchi solari montati a terra su larga scala, in infrastrutture petrolchimiche e di estrazione mineraria nell'ambito di strutture industriali e applicazioni ferroviarie. I conduttori possono essere utilizzati come conduttori di messa a terra di interconnessione tra torri eoliche o come griglie di messa a terra alla base di una torre eolica.