NVENT ERICO - ERI800070 TASSELLO A PRESSIONE ACCIAIO INST. LEGGE - 800070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 36 mm
Gewindemaß (metrisch) - 0
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
0782856976028
Artikelnummer
ERI800070
Herstellernummer
800070
Hersteller
ERI
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
36 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0
Min. Bohrlochtiefe:
36 mm
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein


