NVENT ERICO - ERI800044 DOUBLE CABLE HOLDER PLUG,50 CABLE,10MM M - 800044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 0...10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - angespritzter Steckdübel
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
0782856975939
Artikelnummer
ERI800044
Herstellernummer
800044
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0...10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Max. Anzahl der Rohre:
50
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


