NVENT ERICO - ERI800035 FISSAGGIO A PRESSIONE PER CANALA ASOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - angespritzter Steckdübel
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - weiß
Packung
200 ST
EAN
0782856975854
Artikelnummer
ERI800035
Herstellernummer
800035
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein
Per l'installazione di clips in plastica per conduit su canaline metalliche asolate. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.