NVENT ERICO - ERI800022 CLIP A PRESSIONE IN PLASTICA,25?32 MM OD - 800022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - angespritzter Steckdübel
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
0782856975779
Artikelnummer
ERI800022
Herstellernummer
800022
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


