NVENT ERICO - ERI712428 USC P/COND,HD,32.8?33.4 OD,1 PIPE - 712428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 32.8...33.4 mm
Montageart - U-Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8711893145960
Artikelnummer
ERI712428
Herstellernummer
712428
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
32.8...33.4 mm
Montageart:
U-Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
33
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt


