NVENT ERICO - ERI710115 THREAD COUPLERSTAINL STGR ROD,SECT INT M - 710115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Abmessungen Gewindeanschluss 2 - sonstige
Gewindeanschluss 1 - Innengewinde
Packung
5 ST
EAN
8711893024111
Artikelnummer
ERI710115
Herstellernummer
710115
Hersteller
ERI
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Durchgehendes Gewinde:
nein
Form:
rund
Höhe:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige


