NVENT ERICO - ERI710110 THREAD COUPLERSOL COP GR ROD,SECT INTL T - 710110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Abmessungen Gewindeanschluss 2 - sonstige
Gewindeanschluss 1 - Innengewinde
Durchgehendes Gewinde - nein
Packung
5 ST
EAN
8711893020038
Artikelnummer
ERI710110
Herstellernummer
710110
Hersteller
ERI
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Durchgehendes Gewinde:
nein
Form:
rund
Höhe:
32 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige


