NVENT ERICO - ERI710090 GR ROD DRIV STUDSECT GR RODS,3/8D,M10X18 - 710090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlagkopf
Erderdurchmesser - 9.53...9.53 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Aufnahmesystem - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8711893020014
Artikelnummer
ERI710090
Herstellernummer
710090
Hersteller
ERI
Ausführung:
Schlagkopf
Erderdurchmesser:
9.53...9.53 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Aufnahmesystem:
sonstige
Utilizzato in combinazione con staffe di giunzione filettate durante la guida di picchetti di terra a sezioni.


