NVENT ERICO - ERI701990 ERICO ERICORE CONDUCTOR SADDLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8711893019865
Artikelnummer
ERI701990
Herstellernummer
701990
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Abstand zur Wand:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Consente di fissare il conduttore nVent ERICO Ericore alle strutture. Utilizzato con il dispositivo di fissaggio a sella del conduttore nVent ERICO Ericore.