Startseite

NVENT ERICO - ERI599990 CANTILEVER ARM WITH E4 CHANNEL,650 MM - 599990

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599990 CANTILEVER ARM WITH E4 CHANNEL,650 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 650 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schienenbreite - 38 mm

  • Schienenhöhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893015874

Artikelnummer

ERI599990

Herstellernummer

599990

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Länge:

650 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schienenbreite:

38 mm

Schienenhöhe:

40 mm

Doppelseitig:

nein

Lackiert:

nein

Mit Mennige gestrichen:

nein

Schlitzbreite:

11 mm

Beschichtet:

nein

Materialstärke:

6 mm

Lochung:

ja

Perforato, laminato a freddo. Piastra di ancoraggio asolata.