Startseite

NVENT ERICO - ERI599970 CANTILEVER ARM WITH E4 CHANNEL,450 MM - 599970

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599970 CANTILEVER ARM WITH E4 CHANNEL,450 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 450 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schienenbreite - 38 mm

  • Schienenhöhe - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893015867

Artikelnummer

ERI599970

Herstellernummer

599970

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Länge:

450 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schienenbreite:

38 mm

Schienenhöhe:

40 mm

Doppelseitig:

nein

Lackiert:

nein

Mit Mennige gestrichen:

nein

Schlitzbreite:

11 mm

Beschichtet:

nein

Materialstärke:

6 mm

Lochung:

ja

Perforato, laminato a freddo. Piastra di ancoraggio asolata.