NVENT ERICO - ERI599935 CANTILEVER ARM WITH E4 CHANNEL,200 MM - 599935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 200 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 38 mm
Schienenhöhe - 40 mm
Packung
25 ST
EAN
8711893015843
Artikelnummer
ERI599935
Herstellernummer
599935
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
38 mm
Schienenhöhe:
40 mm
Doppelseitig:
nein
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Schlitzbreite:
11 mm
Beschichtet:
nein
Materialstärke:
6 mm
Lochung:
ja


