Startseite

NVENT ERICO - ERI599925 CANTILEVER ARM WITH E0 CHANNEL,660 MM - 599925

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599925 CANTILEVER ARM WITH E0 CHANNEL,660 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 660 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schienenbreite - 27 mm

  • Schienenhöhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893013740

Artikelnummer

ERI599925

Herstellernummer

599925

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Länge:

660 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schienenbreite:

27 mm

Schienenhöhe:

30 mm

Doppelseitig:

nein

Lackiert:

nein

Mit Mennige gestrichen:

nein

Schlitzbreite:

8 mm

Beschichtet:

nein

Materialstärke:

6 mm

Lochung:

ja

Perforato, laminato a freddo. Piastra di ancoraggio asolata.