Startseite

NVENT ERICO - ERI599885 CANTILEVER ARM WITH E0 CHANNEL,180 MM - 599885

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599885 CANTILEVER ARM WITH E0 CHANNEL,180 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 180 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schienenbreite - 27 mm

  • Schienenhöhe - 30 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893015782

Artikelnummer

ERI599885

Herstellernummer

599885

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Länge:

180 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schienenbreite:

27 mm

Schienenhöhe:

30 mm

Doppelseitig:

nein

Lackiert:

nein

Mit Mennige gestrichen:

nein

Schlitzbreite:

8 mm

Beschichtet:

nein

Materialstärke:

6 mm

Lochung:

ja

Perforato, laminato a freddo. Piastra di ancoraggio asolata.