NVENT ERICO - ERI599879 CANTILEVER ARM WITH E0L CHANNEL,180 MM - 599879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 180 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 27 mm
Schienenhöhe - 18 mm
Packung
25 ST
EAN
8711893014730
Artikelnummer
ERI599879
Herstellernummer
599879
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge:
180 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
27 mm
Schienenhöhe:
18 mm
Doppelseitig:
nein
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Schlitzbreite:
8 mm
Beschichtet:
nein
Materialstärke:
4 mm
Lochung:
ja


