Startseite

NVENT ERICO - ERI599260 U-BOLT,ST,EG,273,10 PIPE,250 DN,M16 ROD - 599260

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599260 U-BOLT,ST,EG,273,10 PIPE,250 DN,M16 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mittenabstand Schraubgewinde - 289 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 331 mm

  • Rohraußendurchmesser - 273 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893005189

Artikelnummer

ERI599260

Herstellernummer

599260

Hersteller

ERI

Mittenabstand Schraubgewinde:

289 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

331 mm

Rohraußendurchmesser:

273 mm

Gewindemaß (metrisch):

16

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Fornito con 4 dadi.