Startseite

NVENT ERICO - ERI599250 U-BOLT,ST,EG,219,8 PIPE,200 DN,M16 ROD - 599250

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599250 U-BOLT,ST,EG,219,8 PIPE,200 DN,M16 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mittenabstand Schraubgewinde - 235 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 286 mm

  • Rohraußendurchmesser - 219 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893005172

Artikelnummer

ERI599250

Herstellernummer

599250

Hersteller

ERI

Mittenabstand Schraubgewinde:

235 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

286 mm

Rohraußendurchmesser:

219 mm

Gewindemaß (metrisch):

16

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Fornito con 4 dadi.