Startseite

NVENT ERICO - ERI599190 U-BOLT,ST,EG,90,3 PIPE,80 DN,M10 ROD - 599190

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599190 U-BOLT,ST,EG,90,3 PIPE,80 DN,M10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mittenabstand Schraubgewinde - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 125 mm

  • Rohraußendurchmesser - 90 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893009026

Artikelnummer

ERI599190

Herstellernummer

599190

Hersteller

ERI

Mittenabstand Schraubgewinde:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

125 mm

Rohraußendurchmesser:

90 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Fornito con 4 dadi.