NVENT ERICO - ERI599180 U-BOLT,ST,EG,76,2 1/2 PIPE,65 DN,M8 ROD - 599180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mittenabstand Schraubgewinde - 84 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 118 mm
Rohraußendurchmesser - 76 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
50 ST
EAN
8711893009019
Artikelnummer
ERI599180
Herstellernummer
599180
Hersteller
ERI
Mittenabstand Schraubgewinde:
84 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
118 mm
Rohraußendurchmesser:
76 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Fornito con 4 dadi.


