Startseite

NVENT ERICO - ERI599150 U-BOLT,ST,EG,42,1 1/4 PIPE,32 DN,M8 ROD - 599150

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599150 U-BOLT,ST,EG,42,1 1/4 PIPE,32 DN,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mittenabstand Schraubgewinde - 43 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 76 mm

  • Rohraußendurchmesser - 42 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893008982

Artikelnummer

ERI599150

Herstellernummer

599150

Hersteller

ERI

Mittenabstand Schraubgewinde:

43 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

76 mm

Rohraußendurchmesser:

42 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindelänge:

35 mm

Fornito con 4 dadi.