Startseite

NVENT ERICO - ERI599140 U-BOLT,ST,EG,34,1 PIPE,25 DN,M8 ROD - 599140

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599140 U-BOLT,ST,EG,34,1 PIPE,25 DN,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mittenabstand Schraubgewinde - 34 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 63 mm

  • Rohraußendurchmesser - 34 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893008975

Artikelnummer

ERI599140

Herstellernummer

599140

Hersteller

ERI

Mittenabstand Schraubgewinde:

34 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

63 mm

Rohraußendurchmesser:

34 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindelänge:

30 mm

Fornito con 4 dadi.