Startseite

NVENT ERICO - ERI599130 U-BOLT,ST,EG,27,3/4 PIPE,20 DN,M8 ROD - 599130

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI599130 U-BOLT,ST,EG,27,3/4 PIPE,20 DN,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mittenabstand Schraubgewinde - 27 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 58 mm

  • Rohraußendurchmesser - 27 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893008968

Artikelnummer

ERI599130

Herstellernummer

599130

Hersteller

ERI

Mittenabstand Schraubgewinde:

27 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

58 mm

Rohraußendurchmesser:

27 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindelänge:

30 mm

Fornito con 4 dadi.