Startseite

NVENT ERICO - ERI597655 U-BOLT,S316,60MM,2 PIPE,50 DN,M8 ROD - 597655

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI597655 U-BOLT,S316,60MM,2 PIPE,50 DN,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mittenabstand Schraubgewinde - 68 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 88 mm

  • Rohraußendurchmesser - 60 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893976595

Artikelnummer

ERI597655

Herstellernummer

597655

Hersteller

ERI

Mittenabstand Schraubgewinde:

68 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

88 mm

Rohraußendurchmesser:

60 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindeart:

metrisch

Fornito con 4 dadi.