NVENT ERICO - ERI597635 U-BOLT,S316,42MM,1 1/4 PIPE,32 DN,M8 R - 597635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mittenabstand Schraubgewinde - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 76 mm
Rohraußendurchmesser - 42 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
200 ST
EAN
8711893976397
Artikelnummer
ERI597635
Herstellernummer
597635
Hersteller
ERI
Mittenabstand Schraubgewinde:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
76 mm
Rohraußendurchmesser:
42 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindelänge:
22 mm
Nenndurchmesser:
DN 32
Anzahl der Muttern:
4
Mit Muttern:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Ringen:
nein
Anzahl der Scheiben:
0


