NVENT ERICO - ERI595052 MACROFIX PLUS NI EZ EASY CL,1/2P,15,20?2 - 595052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 20...21.3 mm
Werkstoff - Stahl
Einlage - ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M10
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Packung
100 ST
EAN
8711893054972
Artikelnummer
ERI595052
Herstellernummer
595052
Hersteller
ERI
Rohraußendurchmesser:
20...21.3 mm
Werkstoff:
Stahl
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Nenndurchmesser:
DN 15
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verschlussvorrichtung:
einfacher Klick
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Zulässige Nutzlast:
1130 N
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
30 mm
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für Spiralrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
UL-Prüfung:
nein
ULC-Farbe:
nein
LPCB-Prüfung:
nein


