NVENT ERICO - ERI593755 HEX HEAD BOLT,STEEL,HD,M10 SCREW,30MM SC - 593755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Mutter - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893004717
Artikelnummer
ERI593755
Herstellernummer
593755
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Bullone a testa esagonale completamente filettato.


