Startseite

NVENT ERICO - ERI593745 HEX HEAD BOLT,STEEL,HD,M10 SCREW,25MM SC - 593745

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI593745 HEX HEAD BOLT,STEEL,HD,M10 SCREW,25MM SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893937442

Artikelnummer

ERI593745

Herstellernummer

593745

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Mutter:

nein

Schlüsselweite:

17 mm

Bullone a testa esagonale completamente filettato.