NVENT ERICO - ERI593400 VDF TORX WOOD-MET SC TORX H,ST,EG,M8 SC, - 593400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 120 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
3479775934044
Artikelnummer
ERI593400
Herstellernummer
593400
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Vite per l'uso in un'ampia gamma di situazioni. Vite VDF legno-metallo con testa TORX, acciaio zincato a freddo, vite M8 120 mm.






