NVENT ERICO - ERI593001 CADDY QUICK CHANNEL NUT,QCN,M8 ROD - 593001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Feder - ja
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
0784805016861
Artikelnummer
ERI593001
Herstellernummer
593001
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Feder:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Mit Sechskantmutter:
nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
13 µm
Mit Gewindeende:
nein
Mit Spannplatte:
ja
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
sonstige


