Startseite

NVENT ERICO - ERI593000 CADDY QUICK CHANNEL NUT,QCN,M6 ROD - 593000

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI593000 CADDY QUICK CHANNEL NUT,QCN,M6 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

0784805016854

Artikelnummer

ERI593000

Herstellernummer

593000

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (imperial):

1/4 Zoll

Mit Sechskantmutter:

nein

Schichtdicke Oberflächenschutz:

13 µm

Mit Gewindeende:

nein

Mit Spannplatte:

ja

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

sonstige

Il dado QCN combina le proprietà uniche dell'acciaio armonico e la tecnologia CADDY "spingi e blocca"per creare un dado per profili strut a montaggio a scatto per un'installazione incredibilmente rapida di barre filettate o bulloni. Usato in comb inazione con un dado esagonale su barra filettata per l'installazione rapida di sistemi a trapezio prefabbricati o con un bullone a testa tonda per il montaggio a parete incredibilmente veloce di scatole elettriche e altri servizi.