NVENT ERICO - ERI592920 QUICK STRUT NUT,M10 ROD - 592920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - ja
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
0782856944065
Artikelnummer
ERI592920
Herstellernummer
592920
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
ja
Gewindeart:
metrisch
Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard. Dado rapido preassemblato pronto per il montaggio. La molla permette il saldo posizionamento sino a quando il dado non viene stretto.


