NVENT ERICO - ERI592910 QUICK STRUT NUT,M8 ROD - 592910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Feder - ja
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
0782856944058
Artikelnummer
ERI592910
Herstellernummer
592910
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Feder:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Mit Gewindeende:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein


