Startseite

NVENT ERICO - ERI592900 QUICK STRUT NUT,M6 ROD - 592900

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592900 QUICK STRUT NUT,M6 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

0782856944041

Artikelnummer

ERI592900

Herstellernummer

592900

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

nein

Schichtdicke Oberflächenschutz:

8 µm

Mit Gewindeende:

nein

Mit Spannplatte:

nein

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard. Dado rapido preassemblato pronto per il montaggio. La molla permette il saldo posizionamento sino a quando il dado non viene stretto.