NVENT ERICO - ERI592850 SLOTTED HEX HEAD BOLT,M8 SCREW,16 MM SCR - 592850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
3479775928500
Artikelnummer
ERI592850
Herstellernummer
592850
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bullone a testa esagonale scanalato, M8 Vite, 16 mm Vite


