Startseite

NVENT ERICO - ERI592760 THREADED ROD,S304,M12 ROD,1,000 MM - 592760

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592760 THREADED ROD,S304,M12 ROD,1,000 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775927602

Artikelnummer

ERI592760

Herstellernummer

592760

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

1000 mm

Schichtdicke Oberflächenschutz:

5 µm

Linksgewinde:

nein

Tagliare alla lunghezza necessaria.