NVENT ERICO - ERI592750 THREADED ROD,S304,M10 ROD,2,000 MM - 592750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 2000 mm
Packung
25 ST
EAN
3479775927503
Artikelnummer
ERI592750
Herstellernummer
592750
Hersteller
ERI
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
2000 mm
Barra filettata, S304, M10 Barra, 2.000 mm


