NVENT ERICO - ERI592740 THREADED ROD,S304,M10 ROD,1,000 MM - 592740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 2000 mm
Packung
25 ST
EAN
3479775927404
Artikelnummer
ERI592740
Herstellernummer
592740
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
2000 mm
Barra filettata, S304, M10 Barra, 1.000 mm


