Startseite

NVENT ERICO - ERI592720 THREADED ROD,S304,M8 ROD,1,000 MM - 592720

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592720 THREADED ROD,S304,M8 ROD,1,000 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

3479775927206

Artikelnummer

ERI592720

Herstellernummer

592720

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

2000 mm

Barra filettata, S304, M8 Barra, 1.000 mm