NVENT ERICO - ERI592710 THREADED ROD,S304,M6 ROD,2,000 MM - 592710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
50 ST
EAN
8711893019650
Artikelnummer
ERI592710
Herstellernummer
592710
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
2000 mm
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Linksgewinde:
nein
Tagliare alla lunghezza necessaria.


