NVENT ERICO - ERI592680 THREADED ROD,STEEL,EG,M12 ROD,3,000 MM - 592680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Packung
15 ST
EAN
8711893926828
Artikelnummer
ERI592680
Herstellernummer
592680
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
3000 mm
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Linksgewinde:
nein


