NVENT ERICO - ERI592635 THREADED ROD,STEEL,HD,M12 ROD,1,000 MM - 592635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindeart - metrisch
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Packung
5 ST
EAN
8711893155877
Artikelnummer
ERI592635
Herstellernummer
592635
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
1000 mm
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Linksgewinde:
nein
Tagliare alla lunghezza necessaria.


