NVENT ERICO - ERI592615 THREADED ROD,STEEL,HD,M10 ROD,1,000 MM - 592615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindeart - metrisch
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Packung
5 ST
EAN
8711893155860
Artikelnummer
ERI592615
Herstellernummer
592615
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Linksgewinde:
nein
Tagliare alla lunghezza necessaria.


