NVENT ERICO - ERI592580 THREADED ROD,STEEL,EG,M6 ROD,2,000 MM - 592580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 2000 mm
Packung
50 ST
EAN
3479775925806
Artikelnummer
ERI592580
Herstellernummer
592580
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
2000 mm
Barra filettata, Acciaio, EG, M6 Barra, 2.000 mm


