Startseite

NVENT ERICO - ERI592500 FLAT WASHER,S304,10.5 MM HOLE - 592500

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592500 FLAT WASHER,S304,10.5 MM HOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775925004

Artikelnummer

ERI592500

Herstellernummer

592500

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Innendurchmesser:

10.5 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Facettenförmig:

ja

Gehärtet:

nein

Viene utilizzata sotto la testa di un bullone o di un dado per distribuire il carico dei dispositivi di fissaggio su una superficie più ampia.