NVENT ERICO - ERI592490 FLAT WASHER,S304,8.4 MM HOLE - 592490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
3479775924908
Artikelnummer
ERI592490
Herstellernummer
592490
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
1.6 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8.4
Facettenförmig:
ja
Gehärtet:
nein
Viene utilizzata sotto la testa di un bullone o di un dado per distribuire il carico dei dispositivi di fissaggio su una superficie più ampia.


