Startseite

NVENT ERICO - ERI592480 FLAT WASHER,S304,6.4 MM HOLE - 592480

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592480 FLAT WASHER,S304,6.4 MM HOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

  • Außendurchmesser - 12 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775924809

Artikelnummer

ERI592480

Herstellernummer

592480

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Innendurchmesser:

6.4 mm

Außendurchmesser:

12 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

1.6 mm

Lochform:

rund

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6.4

Facettenförmig:

ja

Gehärtet:

nein

Viene utilizzata sotto la testa di un bullone o di un dado per distribuire il carico dei dispositivi di fissaggio su una superficie più ampia.