Startseite

NVENT ERICO - ERI592415 FLAT WASHER,STEEL,HD,10.5 MM HOLE - 592415

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592415 FLAT WASHER,STEEL,HD,10.5 MM HOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893924145

Artikelnummer

ERI592415

Herstellernummer

592415

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innendurchmesser:

10.5 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Facettenförmig:

nein

Rondella piatta, Acciaio, HD, 10,5 mm Foro