NVENT ERICO - ERI592400 FLAT WASHER,STEEL,EG,8.4 MM HOLE - 592400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser - 8.4 mm
Stärke - 3 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8
Packung
100 ST
EAN
3479775924007
Artikelnummer
ERI592400
Herstellernummer
592400
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser:
8.4 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
nein
Rondella piatta, Acciaio, EG, 8,4 mm Foro


