Startseite

NVENT ERICO - ERI592350 EM-HEX ROD COUPLER,M10 ROD - 592350

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592350 EM-HEX ROD COUPLER,M10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Abmessungen Gewindeanschluss 2 - sonstige

  • Gewindeanschluss 1 - Innengewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775923505

Artikelnummer

ERI592350

Herstellernummer

592350

Hersteller

ERI

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

sonstige

Gewindeanschluss 1:

Innengewinde

Durchgehendes Gewinde:

ja

Form:

Sechskant (hexagonal)

Höhe:

30 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

Innengewinde

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

EM-HEX Accoppiatore barra, M10 Barra